- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 制御盤 通気口のおすすめ人気ランキング
制御盤 通気口のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新123件の「制御盤 通気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤 ルーバー」、「板 ルーバー」、「通気ギャラリー」などの商品も取り扱っております。
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様
フィルタ付(ポリエステル製)
付属品
取付ねじ付
セット内容
2コ入
材質
AES樹脂製
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
50
材質
AES樹脂製
セット内容
2コ入
保護等級
IP4X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
丸型ガラリ
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU100(内径Φ100)
有効換気面積(cm2)
20
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品
取付ねじ
規格
IP44
設置場所
屋内・屋外兼用
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
形状
角型
質量(g)
89
外形寸法D(mm)
115
仕上
ヘアーライン
取付け方法
面付
空気流通面積(mm2)
1900
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
ステンレス網付
色
シルバーホワイト
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
形状
角型
質量(g)
308
外形寸法D(mm)
215
仕上
ヘアーライン
取付け方法
面付
空気流通面積(mm2)
7500
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質
耐衝撃ABS樹脂
材質/仕上
耐衝撃ABS/ホワイト
色
ホワイト
材質
PBT+PC樹脂製
付属品
取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
盤内の放熱にご利用下さい。
材質
AES
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
105
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
97
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
14
寸法G(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック網付です。
種類
丸型ガラリ
材質
ABS樹脂
仕様
プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
材質
AES樹脂製
付属品
取付ねじ
適合
120mm角の換気扇
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm2)
48
盤内の放熱にご利用下さい。
材質
鉄製
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
10
基材厚さ(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応